Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 2-fach Rastec 45 sgr ESR2206001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckdose 2-fach Rastec 45 sgr ESR2206001
Steckdose 2-fach Rastec 45 sgr ESR2206001
Artikel-Nr.:
     3517A-70761915
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     ESR2206001
EAN/GTIN:
     4012002245972
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Steckdose 2-fach Rastec 45 sgr ESR2206001

Steckdose 2-fach 20°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 smaragdgrün. Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente.
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
2
Befestigungsart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 416,62008*
€ 501,98016*
Frei Haus
ab € 422,72016*
€ 507,05016*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 501,98016*
€ 597,35639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 500,23008*
€ 595,2738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 481,74*
€ 573,2706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 463,09008*
€ 551,0772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 416,62008*
€ 495,7779
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 17,35917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.