Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70762888 Herst.-Nr.: 6120075 EAN/GTIN: 4012197255565 |
| |
|
| | |
| Steckdose 33 Grad, 1-fach Schutzkontakt STD-D3S ROR1 Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) | Mit Signallampe: | nein | Anzahl der Einheiten: | 1 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Anschlussart: | Steckklemme | Mit Klappdeckel: | nein | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | ja | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Farbe: | reinorange | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,04* | € 10,04* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,11* | € 10,14* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,14* | € 10,19* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,30* | € 10,42* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,43* | € 10,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|