| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70959880 Herst.-Nr.: MISS 30 E3 EAN/GTIN: 4013339908486 |
| |
|
| | |
| Schneckengewinde Schelle MISS 30 E3 Schneckengewindeschelle. Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 30... Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 30 mm Bandhöhe H : 9 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Außendurchmesser: | 30 mm | Drehbar: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 4,03* | € 4,84* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,02* | € 6,03* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,59* | € 6,79* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,83* | € 7,11* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 6,31* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|