Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtregler/Schaltdimmakt. 2-fach, 1-10V, REG LR/S2.16.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtregler/Schaltdimmakt. 2-fach, 1-10V, REG LR/S2.16.1
Lichtregler/Schaltdimmakt. 2-fach, 1-10V, REG LR/S2.16.1
Artikel-Nr.:
     3517A-71053694
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110087R0011
EAN/GTIN:
     4016779664059
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
EIB-Dimmer

Lichtregler/Schaltdimmakt. 2-fach, 1-10V, REG LR/S2.16.1

Gerät zum Schalten und Dimmen von zwei unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen Vorschaltgeräten (0 10 V Steuereingang). In Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler 2fach zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,71*
€ 198,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,87*
€ 204,50*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 171,54*
€ 204,91*
Frei Haus
ab € 178,86*
€ 212,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,52*
€ 217,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110089R0011
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.