Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtregler 2fach 1-10V REG LR/S2.16.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4783810
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110087R0011
EAN/GTIN:
     4016779664059
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
EIB-Dimmer
Gerät zum Schalten und Dimmen von zwei unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen Vorschaltgeräten (0 – 10 V Steuereingang). In Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler 2fach zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 2, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 16 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2300 W, mit Busankopplung: false, Max. Steuerstrom: 100 mA, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Anzahl der Eingänge für Lichtfühler: 2, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Schnittstelle 1-10 V: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
LR/S2.16.1
Ident Code:
2CDG110087R0011
Weitere Suchbegriffe: KNX-Dimmer, EIB-Helligkeitsregler, KNX-Helligkeitsregler, dimmaktor abb, eib dimmaktor, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,71*
€ 198,11*
Frei Haus
ab € 170,87*
€ 204,50*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 171,54*
€ 204,91*
Frei Haus
ab € 178,86*
€ 212,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,52*
€ 217,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110089R0011
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.