Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Web Server f.4 SYNCO Geräte BPZ:OZW772.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Web Server f.4 SYNCO Geräte BPZ:OZW772.04
Web Server f.4 SYNCO Geräte BPZ:OZW772.04
Artikel-Nr.:
     3517A-71063658
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:OZW772.04
EAN/GTIN:
     7612914073006
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Geräteserver
eib schnittstelle

Web Server f.4 SYNCO Geräte BPZ:OZW772.04

Der Web-Server OZW772 ermöglicht die Fernbedienung und Fernüberwachung von Anlagen über Web.

- Bedienung über Web-Browser mit PC/Laptop und Smartphone
- ACS Bedienung (PC/Laptop mit ACS Anlagen-Bediensoftware)
- Verbindungsarten: USB und Ethernet
- Anzeigen von Störungsmeldungen im Web-Browser
- Senden von Störungsmeldungen an bis zu 4 E-Mail Empfänger
- Periodisches Senden von Systemreports an die E-Mail Empfänger
- Anlagenvisualisierung im Web-Browser mit Standardanlagenschaltbildern und mit benutzerdefinierten Anlagen-Webseiten
- Verbrauchsdaten-Erfassung und -Anzeige
- Senden der Verbrauchsdaten-Datei an 2 E-Mail Empfänger oder an den FTP-Server
- Funktion Energy indicator für die Überwachung von Datenpunkten auf energietechnische Grenzwerte, sogenannten Green limits
- Webservices für externe Applikationen über Web API (Web Application Programming Interface)
- Verschlüsselung mit https und E-Mail mit TLS
- Erstellen von Trends, Anzeige und Versand an 2 E-Mail Empfänger oder an den FTP-Server
- Integration von bis zu 237 S-Mode Datenpunkte von KNX Geräten (nicht OZW772.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 801,52*
€ 819,82*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 781,81*
€ 820,33*
Frei Haus
ab € 809,20*
€ 828,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 860,70*
€ 879,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 865,10*
€ 884,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,82*
€ 975,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,07*
€ 974,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,46*
€ 962,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,74*
€ 957,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,52*
€ 953,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.