| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71064222 Herst.-Nr.: 2CKA006300A1623 EAN/GTIN: 4011395256381 |
|
|
| | |
| Kartenhalter konventionell TKK/U.3.11-CG Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Zum Einstecken von mifare RF-Karten. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Ausführung: | Chipkarte | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Glas | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,37* | € 295,62* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 245,23* | € 296,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,41* | € 298,37* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 250,06* | € 309,06* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 292,81* | € 349,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|