| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5538823 Herst.-Nr.: TKK/U.3.11-CG EAN/GTIN: 4011395256381 |
|
|
| | |
| Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Zum Einstecken von mifare RF-Karten. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei programmierbare Funktion "Do not disturb","Bell" und "Make up room". Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. Die Montage des Gerätes erfolgt ausschließlich über die italienische UP-Gerätedose, nach EN60670 (CEI 23-48). Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. Montageart: Unterputz, Farbe: sonstige, Ausführung: Chipkarte, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Glas, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TKK/U.3.11-CG | Ident Code: | 2CKA006300A1623 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,37* | € 295,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 245,23* | € 296,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,41* | € 298,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 250,06* | € 309,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 292,81* | € 349,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|