Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 4x230VAC, 16/20AX 5WG1534-1DB31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     3517A-71064647
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15341DB31
EAN/GTIN:
     7612914108593
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor

Schaltaktor 4x230VAC, 16/20AX 5WG1534-1DB31

Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 µF Leuchtstofflampenlast)
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens schaltaktor, schaltaktor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,32*
€ 201,66*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,16*
€ 202,69*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 172,07*
€ 202,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 216,27*
€ 241,23*
Frei Haus
ab € 218,41*
€ 244,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,02*
€ 276,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.