Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Datenschnittst.eins. KNX Secure 202400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Datenschnittst.eins. KNX Secure 202400
USB-Datenschnittst.eins. KNX Secure 202400
Artikel-Nr.:
     3517A-71076103
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     202400
EAN/GTIN:
     4010337072911
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB

USB-Datenschnittst.eins. KNX Secure 202400

USB-Datenschnittstelleneinsatz für KNX - Ankopplung von PC an KNX Anlagen. - Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Geräten. - Kompatibel zu KNX Data-Secure-Produkten. - Schneller Download der Applikationen (Long Frame Unterstützung ab ETS5). - Kompatibel zu ETS4, ETS5 (und höher). Kompatibel zum Gira HomeServer ab Version 4.9. Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
USB
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 188,57*
€ 227,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,54*
€ 228,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,04*
€ 229,82*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 191,98*
€ 229,86*
Frei Haus
ab € 194,62*
€ 234,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.