Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Welcome Innenstation Video 7" Glas ws M22381-W-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Welcome Innenstation Video 7" Glas ws M22381-W-03
Busch-Welcome Innenstation Video 7" Glas ws M22381-W-03
Artikel-Nr.:
     3517A-71076852
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA220050W0016
EAN/GTIN:
     6955891810105
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Busch-Welcome Innenstation Video 7" Glas ws M22381-W-03

Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 553,11*
€ 616,79*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 579,34*
€ 648,94*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 588,68*
€ 655,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 590,96*
€ 660,31*
Frei Haus
ab € 595,86*
€ 666,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,31*
€ 785,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,95*
€ 780,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,54*
€ 750,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,45*
€ 725,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,96*
€ 703,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.