Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller für BACnet/IP, BACnet/SC PXC5.E003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71078372
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55375C103
EAN/GTIN:
     4047625008680

Controller für BACnet/IP, BACnet/SC PXC5.E003

Frei programmierbarer System Controller für die Integration von Modbus und/oder MS/TP Geräten oder Subsystemen, für BACnet/IP
- Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen)
- Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verfügbar in Bibliotheken, können grafisch verbunden werden.
- Integration von bis zu 500 Modbus-Datenpunkten
- Integration von bis zu 60 MS/TP-Geräten
- Batteriefrei: Energiereserve (Supercap) für die Unterstützung der Echtzeituhr (7 Tage)
- Energiereserve kann mit optionaler Batterie CR2032 erhöht werden: Typischerweise auf bis zu 10 Jahre (abhängig von der Batterielebensdauer)
- Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen Funktionsplänen
- Generischer Objekt-Viewer für lokale Datenpunkte über eine eingebettete, webbasierte Benutzerschnittstelle
- BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf MS/TP (BACnet/IP und BACnet/SC) oder BACnet MS/TP, in Übereinstimmung mit dem BACnet-Standard inklusive B-BC-Profil (Rev.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
24 V
Mit Display:
nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Selbstständig arbeitend:
nein
DIN-Schienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.920,57*
€ 2.070,79*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.880,15*
€ 2.071,74*
Frei Haus
ab € 1.931,32*
€ 2.090,91*
Frei Haus
ab € 2.122,73*
€ 2.344,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.070,79*
€ 2.464,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.056,35*
€ 2.447,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.987,23*
€ 2.364,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.948,03*
€ 2.318,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.920,57*
€ 2.285,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.