Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integration System Controller für BACnet/IP, BACnet/SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-S55375C103
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55375C103
EAN/GTIN:
     4047625008680
Suchbegriffe:
Automatisierungsstation
Batchcontroller
Bildschirmregler
DDC-Regler
Frei programmierbarer System Controller für die Integration von Modbus und/oder MS/TP Geräten oder Subsystemen, für BACnet/IP - Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen) - Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verfügbar in Bibliotheken, können grafisch verbunden werden. - Integration von bis zu 500 Modbus-Datenpunkten - Integration von bis zu 60 MS/TP-Geräten - Batteriefrei: Energiereserve (Supercap) für die Unterstützung der Echtzeituhr (7 Tage) - Energiereserve kann mit optionaler Batterie CR2032 erhöht werden: Typischerweise auf bis zu 10 Jahre (abhängig von der Batterielebensdauer) - Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen Funktionsplänen - Generischer Objekt-Viewer für lokale Datenpunkte über eine eingebettete, webbasierte Benutzerschnittstelle - BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf MS/TP (BACnet/IP und BACnet/SC) oder BACnet MS/TP, in Übereinstimmung mit dem BACnet-Standard inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15) - BACnet: Sichere Kommunikation - WLAN-Schnittstelle für Engineering und Inbetriebnahme, hindernisfrei bis zu 5m
Weitere Informationen:
Breite:
144 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
71 mm
Spannungsart:
AC
Mit Display:
false
Versorgungsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
DIN-Schienenmontage:
true
Selbstständig arbeitend:
false
Geeignet für Frontmontage:
false
Kommunikationsmedium Kupfer:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.875,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.071,93*
€ 2.465,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.987,41*
€ 2.365,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.940,74*
€ 2.309,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,76*
€ 2.263,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.875,68*
€ 2.232,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.