Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multidose P002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multidose P002
Multidose P002
Artikel-Nr.:
     3517A-71167120
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P002
EAN/GTIN:
     4260182060070
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

Multidose P002

Die Multidose besteht aus zwei Teilen: dem Unterteil sowie dem Standarddeckel, die beide mit ineinandergreifenden Rastzähnen konstruiert sind. Der Putzer drückt den Deckel beim Verputzen auf die benötigte Höhe. Die Dose wird dadurch vor allem bei der Altbausanierung ohne Putzausgleichsring immer putzbündig installiert. Bei der Unterputzinstallation empfehlen wir die Verwendung der wiederverwendbaren Putzfeder, Suchbohrungen in Hohlwänden entfallen bei der Verwendung des Bohrdeckels.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
66 mm
Länge:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,6864*
€ 0,9464*
1 Tag
200
25
€ 5,90*
ab € 0,6898*
€ 0,9498*
25
€ 5,95*
ab € 0,71976*
€ 0,98976*
25
€ 3,90*
ab € 0,7772*
€ 1,0672*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,50*
ab € 0,9198*
€ 1,2298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9464*
€ 1,12622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9264*
€ 1,10242
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8864*
€ 1,05482
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8464*
€ 1,00722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8264*
€ 0,98342
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6864*
€ 0,81682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.