Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71168344 Herst.-Nr.: XCSE8512 EAN/GTIN: 3389110719963 |
| |
|
| | |
| Sicherheits.Pos.schalter M20 ÖÖÖ Mag.24V ÖS A XCSE8512 XCSE-Sicherheits Positionsschalter Metall gekapselt, 3 Öffner, gestuft schaltend 2 Leitungseinführungen M20 Anschluss - 24 V. Weitere Informationen: | | Mit Statusanzeige: | ja | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Zuhaltekraft: | 2000 N | Mit Fluchtentriegelung: | nein | Art der Zuhaltung: | Ruhestromprinzip | Mit Hilfsentriegelung: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC: | 24 V | Breite des Sensors: | 98 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,39* | € 302,59* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 256,67* | € 303,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,83* | € 305,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 261,61* | € 311,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 315,65* | € 369,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|