Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sich.positionsschalter 3Ö magnetische Verriegelung XCSE8512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3446918
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCSE8512
EAN/GTIN:
     3389110719963
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter
XCSE-Sicherheits Positionsschalter Metall gekapselt, 3 Öffner, gestuft schaltend 2 Leitungseinführungen M20 Anschluss - 24 V. Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 1,5 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,27 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: true, Ausführung des Schaltglieds: Schleichschaltglied, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung (metrisch), Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP67K, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC: 24 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 3 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0,55 A, Breite des Sensors: 98 mm, mit Fluchtentriegelung: false, Höhe des Sensors: 146 mm, Länge des Sensors: 44 mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Zuhaltekraft: 2000 N, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, mit Hilfsentriegelung: false, Art der Zuhaltung: Ruhestromprinzip
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XCSE8512
Ident Code:
XCSE8512
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 257,39*
€ 302,59*
€ 5,95*
ab € 256,67*
€ 303,12*
Frei Haus
ab € 259,83*
€ 305,32*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,61*
€ 311,58*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 315,65*
€ 369,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,83*
€ 440,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,82*
€ 436,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,08*
€ 402,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.