Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel für D-SERIES SRD ECO 2CO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-71169029
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1132810000
EAN/GTIN:
     4032248952663
Suchbegriffe:
Relaissockel
weidmüller relaissockel
relaissockel

Relaissockel für D-SERIES SRD ECO 2CO

Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
8
Breite:
38 mm
Höhe:
76,7 mm
Tiefe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,81*
€ 30,87*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,71*
€ 31,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,74*
€ 32,70*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,32*
€ 33,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,84*
€ 33,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,271* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 3,90*
Zubehör
Weidmüller
2749410000
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.