Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, IP20, 2 Wechsler, 12 A, Schraubanschluss SRDECO2CO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5562057
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1132810000
EAN/GTIN:
     4032248952663
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 38 mm, Höhe: 76,7 mm, Tiefe: 27 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Pins: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SRDECO2CO
Ident Code:
1132810000
Weitere Suchbegriffe: Steckfassung für Zeitbaustein, Relaisfassung, Sockel, Fassung, Sockelfassung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 29,85*
€ 5,00*
ab € 22,75*
€ 30,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,75*
€ 32,02*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,27*
€ 32,57*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,66*
€ 33,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,58*
€ 38,7702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,27*
€ 36,0213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 3,79*
Zubehör
Weidmüller
2749410000
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.