Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter XY2CE2A250EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzug-Notschalter XY2CE2A250EX
Seilzug-Notschalter XY2CE2A250EX
Artikel-Nr.:
     3517A-71169525
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XY2CE2A250EX
EAN/GTIN:
     3389118031128
Suchbegriffe:
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
Zugkabel
Zugseil

Seilzug-Notschalter XY2CE2A250EX

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von links, Schaltausgänge 1Ö+1S, ATEX-Ausführung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-20..60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 360,15*
€ 401,82*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 353,78*
€ 402,38*
Frei Haus
ab € 364,92*
€ 405,82*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 382,45*
€ 427,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,69*
€ 431,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,82*
€ 478,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,27*
€ 475,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,82*
€ 462,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,37*
€ 452,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,15*
€ 428,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.