Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71169525 Herst.-Nr.: XY2CE2A250EX EAN/GTIN: 3389118031128 |
| |
|
| | |
| Seilzug-Notschalter XY2CE2A250EX Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von links, Schaltausgänge 1Ö+1S, ATEX-Ausführung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Mit Zugkraft-Anzeige: | nein | Max. Länge der Zugschnur: | 70 m | Farbe: | rot | Umgebungstemperatur: | -20..60 °C | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 344,41* | € 384,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 342,26* | € 385,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,81* | € 388,55* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 382,90* | € 426,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 395,87* | € 440,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|