Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter XESP10315


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfssch.bl. für XESP-Pos.sch., 2Ö/2S Sprungf., gest. schalt., vers. Kontakte
Hilfssch.bl. für XESP-Pos.sch., 2Ö/2S Sprungf., gest. schalt., vers. Kontakte
Hilfssch.bl. für XESP-Pos.sch., 2Ö/2S Sprungf., gest. schalt., vers. Kontakte
Artikel-Nr.:
     3517A-71169561
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XESP10315
EAN/GTIN:
     3389110743296
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 2s 2ö

Hilfsschalter XESP10315

Hilfsschalterblock für XESP-Positionsschalter, 2 Öffner oder 2 Schließer Sprungfunktion, gestuft schaltend, vers. Kontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
integrierbar
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, schneider hilfskontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,44*
€ 36,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,76*
€ 36,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,52*
€ 36,22*
€ 3,90*
ab € 27,05*
€ 37,11*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,59*
€ 43,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.