Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschluss 46.051.M0L0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschluss 46.051.M0L0.1
Artikel-Nr.:
     3517A-71227212
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.051.M0L0.1
EAN/GTIN:
     4049088572258

Geräteanschluss 46.051.M0L0.1

RST® MINI Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Buchse
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..2,5 mm²
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 8,1344*
€ 10,0144*
50
Frei Haus
ab € 8,2142*
€ 10,1142*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,8958*
€ 11,3558*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,9446*
€ 17,0846*
1
€ 4,00*
ab € 12,13*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,0144*
€ 11,91714
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1344*
€ 9,67994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 500,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.