| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A607473 Herst.-Nr.: 46.051.M0L0.1 EAN/GTIN: 4049088572258 |
| |
|
| | |
| RST® MINI Geräteanschluss Modular gerade M20 Polzahl 5 Ausführung Buchse Anschlussart Federkraftanschluss Bemessungsspannung 250 V / 400 V Bemessungsstrom 16 A Kontaktabdichtung ja Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP66 | Anschluss: | Federkraftanschluss | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 5 | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A: | Buchse | Produkt-Art: | Geräteanschluss | Bemessungsspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,1344* | € 10,0144* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,2142* | € 10,1142* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 7,8958* | € 11,3558* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 11,9446* | € 17,0846* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,13* | € 17,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|