Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen HC-BS-PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindstopfen HC-BS-PG11
Blindstopfen HC-BS-PG11
Artikel-Nr.:
     3517A-71256130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1674493
EAN/GTIN:
     4017918135393
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
HEAVYCON-Steckverbinder
MS-Verschlussschraube

Blindstopfen HC-BS-PG11

Verschlussschraube, Material: Messing, vernickelt, Anschlussgewinde: Pg11, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,21*
€ 1,66*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,24*
€ 1,69*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,263*
€ 1,723*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 1,82*
10
€ 3,90*
ab € 1,428*
€ 1,948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,723*
€ 2,05037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,663*
€ 1,97897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,593*
€ 1,89567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,263*
€ 1,50297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.