| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71296280 Herst.-Nr.: 6930547 EAN/GTIN: 4047101294903 |
| |
|
| | |
| Zweifachverteiler YB2FSM52FKM5.4P7X3 2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit LED, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1, M12-Stecker, 5-polig, M12-Kupplung, 4-polig, 1x LED grün, Betriebszustand, 2x LED gelb, Funktionsanzeige, RoHS-konform, Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 60 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Betriebsspannung: | 60 V | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | Messing | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | ja | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,86* | € 22,76* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,73* | € 22,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,94* | € 25,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,98* | € 25,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|