Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifachverteiler YB2FSM52FKM5.4P7X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweifachverteiler YB2FSM52FKM5.4P7X3
Zweifachverteiler YB2FSM52FKM5.4P7X3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-71296280
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6930547
EAN/GTIN:
     4047101294903
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Zweifachverteiler YB2FSM52FKM5.4P7X3

2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit LED, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1, M12-Stecker, 5-polig, M12-Kupplung, 4-polig, 1x LED grün, Betriebszustand, 2x LED gelb, Funktionsanzeige, RoHS-konform, Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
60 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,42*
€ 23,63*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,13*
€ 23,77*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,93*
€ 25,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,52*
€ 26,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.