| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71356049 Herst.-Nr.: 20760380300 EAN/GTIN: 5713140134591 |
| |
|
| | |
| Transceiver SFP 1000 SM(LC) L80 20760380300 Transceiver, Singlemode, Kabellänge: 80.000 m Weitere Informationen: | | Ethernet: | ja | Fast Ethernet: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 679,06* | € 758,23* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 667,0362* | € 758,764* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 685,83* | € 765,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 717,65* | € 798,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 832,00* | € 913,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|