Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transceiver, Duplex LC, 80 km, SFP, Singlemode, 20760380300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transceiver, Duplex LC, 80 km, SFP, Singlemode, 20760380300
Transceiver, Duplex LC, 80 km, SFP, Singlemode, 20760380300
Artikel-Nr.:
     4502-45F544
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20760380300
EAN/GTIN:
     4099889824902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Sendeempfänger, 20760380300, HARTING Transceiver, Einzelmodus, Kabellänge: 80.000 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transceiver, Duplex LC, 80 km
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
SFP
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.02448 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, LWL-Empfänger, Glasfasersteckverbinder, Lichtwellenleitersteckverbinder, Lichtwellenleiter-Steckverbindung, LWL-Steckverbinder, Optisches Transceivermodul, Mini-GBIC Modul, SFP Modul, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 664,08*
€ 734,68*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 655,2568*
€ 735,2131*
Frei Haus
ab € 668,13*
€ 741,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 723,39*
€ 792,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 808,86*
€ 887,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,63*
€ 1.056,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,98*
€ 1.049,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,29*
€ 1.022,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,56*
€ 1.001,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,86*
€ 962,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.