Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜTZ 100-C12KF01 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHÜTZ 100-C12KF01 230V
Artikel-Nr.:
     3517A-71356373
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     100-C12KF01
EAN/GTIN:
     10662072606770
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz

SCHÜTZ 100-C12KF01 230V

Rockwell SCHÜTZ 100-C12KF01 230V 100C12KF0, kontrollieren die Energiezufuhr für mittlere und große Verbraucher
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt rockwell, hilfskontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,23*
€ 50,05*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,40*
€ 50,17*
Frei Haus
ab € 38,27*
€ 51,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.