Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzähler Einwurf 0,50 Euro 69040371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Münzzähler Einwurf 0,50 Euro 69040371
Artikel-Nr.:
     3517A-71452619
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     69040371
EAN/GTIN:
     4048652005048
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Münzschaltgerät

Münzzähler Einwurf 0,50 Euro 69040371

Der Lastmünzzähler LMZ 0215 ws ist kundenseitig einstellbar. Es können die Wassermenge und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Wassermenge. Gleichzeitig schaltet das Magnetventil ein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verbrauchsabhängig
Nennspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
15 VA
Stromart:
AC
Steuerung:
elektronisch
Einwurf:
Geldmünzen
Falschgeldrückgabe:
ja
Anzeige:
2-zeiliges LC-Display
Höhe:
238 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,66*
€ 964,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,81*
€ 958,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,36*
€ 904,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,15*
€ 866,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,67*
€ 813,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.