Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Kabel-Zertifizierer 2500MHz WX4500-PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-71454950
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     228280
EAN/GTIN:
     0657795067550
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator

LAN-Kabel-Zertifizierer 2500MHz WX4500-PRO

WireXpert 4500 PRO LAN Kupferkabel- und LWL-Zertifizierer - Klasse D, E, EA, F, FA und höher 2500 MHz Inklusive Adapter und Messkabel für die Gleichstrom-Unsymmetrie Messung (DCRU/PoE) Bestehend aus: Zwei identischen Handgeräten mit Dual Control System - DCSTM inklusive Li-Ionen-Akku, Netzteil, Tragetasche, Kalibrierungs-Zertifikat und Auswertesoftware eXport, CAT6A + Channel-Adapter (1 Paar), CAT 6A+ Permanent-Link-Adapter-Set (1 Paar), Referenzierungskabel, Sprechset (1 Paar), USB-Stick, Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multifunktion
Ausführung:
CAT 8-Zertifizierungsset (Draft)
Anzeigeart:
Touchscreen
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 9.263,43*
€ 9.504,83*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.265,67*
€ 9.505,75*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10.391,26*
€ 10.634,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.504,83*
€ 11.310,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.461,55*
€ 11.259,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.309,38*
€ 11.078,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.264,75*
€ 11.025,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.263,43*
€ 11.023,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Softing
WX_AD_EF_MM2
ab € 3.726,15*
Sonstiges
Softing
228003
ab € 3.719,21*
Sonstiges
Softing
228004
ab € 373,77*
Sonstiges
Softing
228005
ab € 496,66*
Sonstiges
Softing
228006
ab € 374,76*
Sonstiges
Softing
228013
ab € 168,56*
Sonstiges
Softing
228017
ab € 840,63*
Sonstiges
Softing
228027
ab € 1.056,95*
Sonstiges
Softing
228029
ab € 1.050,75*
Sonstiges
Softing
228030
ab € 151,03*
Sonstiges
Softing
228031
ab € 128,65*
Sonstiges
Softing
228037
ab € 210,26*
Sonstiges
Softing
228038
ab € 194,86*
Sonstiges
Softing
228051
ab € 499,44*
Sonstiges
Softing
228052
ab € 720,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.