Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsrahmen NSYUM27360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsrahmen NSYUM27360
Verbindungsrahmen NSYUM27360
Artikel-Nr.:
     3517A-71550945
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYUM27360
EAN/GTIN:
     3606480190070
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Verbindungsrahmen NSYUM27360

Thalassa PLS Kupplungsrahmen mit voller Öffnung. Länge 290 mm für 36 cm lange PLS-Dosen. Mehrzweck-Anwendung. Befestigungsmöglichkeit an der seitlichen Kupplung von 2 Modulboxen. 1 Rahmen und 1 Dichtung. Satz mit 10 Stück. SCHUTZART IP65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
312 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
18,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,15*
€ 20,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,35*
€ 20,60*
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 21,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,55*
€ 21,44*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,73*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.