Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsrahmen, Länge 290mm für 36cm-Frontseiten des PLS-Gehäuses IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsrahmen, Länge 290mm für 36cm-Frontseiten des PLS-Gehäuses IP65
Verbindungsrahmen, Länge 290mm für 36cm-Frontseiten des PLS-Gehäuses IP65
Artikel-Nr.:
     4502-02P3091
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYUM27360
EAN/GTIN:
     3606480190070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Verbindungsrahmen, NSYUM27360, Schneider Electric Thalassa PLS Kupplungsrahmen mit voller Öffnung. Länge 290 mm für 360 mm Seitenlänge der PLS-Box. Mehrzweck-Anwendung. Befestigungsmöglichkeit an der seitlichen Kupplung von 2 Modulboxen. 1 Rahmen und 1 Dichtung. Satz mit 10 Stück. IP65.
Weitere Informationen:
Bauform:
rechteckig
Breite:
290 mm
Farbe:
grau
Zubehörart:
Verbindungsrahmen
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.242 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Rahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,15*
€ 20,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,35*
€ 20,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 21,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,55*
€ 21,44*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,73*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.