Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenraum SF IP61 oben, 300x300x500mm NSYTBC335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenraum SF IP61 oben, 300x300x500mm NSYTBC335
Sammelschienenraum SF IP61 oben, 300x300x500mm NSYTBC335
Artikel-Nr.:
     3517A-71552187
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC335
EAN/GTIN:
     3606480068034
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Sammelschienenraum SF IP61 oben, 300x300x500mm NSYTBC335

Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 300 x 300 x 500 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7046. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 375,48*
€ 411,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 374,81*
€ 411,68*
Frei Haus
ab € 378,15*
€ 415,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 396,18*
€ 441,19*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 455,20*
€ 496,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,13*
€ 489,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,32*
€ 485,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,52*
€ 476,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,38*
€ 468,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,48*
€ 446,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.