Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71552187 Herst.-Nr.: NSYTBC335 EAN/GTIN: 3606480068034 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenraum SF IP61 oben, 300x300x500mm NSYTBC335 Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 300 x 300 x 500 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7046. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive. Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Höhe: | 300 mm | Tiefe: | 500 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 300 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 500 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 373,37* | € 413,79* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 374,59* | € 414,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 380,24* | € 417,96* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 401,67* | € 449,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 457,50* | € 502,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|