Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71552754 Herst.-Nr.: NSYRSW640 EAN/GTIN: 3606480067273 |
| |
|
| | |
| 19 Zoll-Rahmen SF/SM 2000x600mm, schwenk. NSYRSW640 Spacial SF / SM Schwenkständer 19 Zoll ohne Paneele. 40 Module, verstellbar in der Tiefe 25mm Abstand. Öffnungssystem mit Griff, Öffnungswinkel 120°. 5mm Doppelstangenverschluss. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. Grau RAL 7035. Maximale Belastung 3 kg pro Einheit. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schwenkrahmen | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 2000 mm | Breite: | 800 mm | Höhe: | 2000 mm | Tiefe: | 180 mm | Max. Belastbarkeit: | 3 kg | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 317,96* | € 362,94* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 318,94* | € 363,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,92* | € 366,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 386,93* | € 439,38* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 387,75* | € 439,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|