Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll-Rahmen SF/SM 2000x600mm, schwenk. NSYRSW640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19 Zoll-Rahmen SF/SM 2000x600mm, schwenk. NSYRSW640
19 Zoll-Rahmen SF/SM 2000x600mm, schwenk. NSYRSW640
Artikel-Nr.:
     6012B-71552754
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSW640
EAN/GTIN:
     3606480067273
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

19 Zoll-Rahmen SF/SM 2000x600mm, schwenk. NSYRSW640

Spacial SF / SM Schwenkständer 19 Zoll ohne Paneele. 40 Module, verstellbar in der Tiefe 25mm Abstand. Öffnungssystem mit Griff, Öffnungswinkel 120°. 5mm Doppelstangenverschluss. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. Grau RAL 7035. Maximale Belastung 3 kg pro Einheit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
180 mm
Max. Belastbarkeit:
3 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 316,89*
€ 361,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 317,05*
€ 362,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 321,69*
€ 365,41*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 386,28*
€ 437,12*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 387,14*
€ 437,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,41*
€ 434,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,16*
€ 430,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,31*
€ 419,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.