Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 600 5A Kl. 0,5, 2,5VA ASCNH185CT600-5-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-71560098
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     149447
EAN/GTIN:
     4015081457830
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Stromwandler 600 5A Kl. 0,5, 2,5VA ASCNH185CT600-5-05

Stromwandler für Phasenmittenabstand 185 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Leistungsaufnahme:
2,5 W
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 56,82334*
€ 68,39334*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 56,99*
€ 68,59*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 58,02*
€ 69,78*
3
Frei Haus
ab € 59,16334*
€ 71,10334*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 60,05*
€ 72,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 68,39334*
€ 81,38807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76334*
€ 77,06837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84334*
€ 74,78357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82334*
€ 67,61977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 205,18002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.