Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler ASCNH185CT600-5-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3505685
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     149447
EAN/GTIN:
     4015081457830
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler für Phasenmittenabstand 185 mm Ausführung: Durchsteckstromwandler, Leistungsaufnahme: 2,5 W, Öffnungsdurchmesser: 0 mm, Anzahl der Primäreingänge: 0, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom: 600 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 2,5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: false, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 0.5, Höhe der Öffnung: 0 mm, Öffnungsbreite: 0 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ASCNH185CT600-5-05
Ident Code:
149447
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) stromwandler, aufsteckstromwandler, DC/DC-Wandler
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 56,79334*
€ 68,20334*
Lager 6318
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 56,96*
€ 68,40*
24 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 58,44*
€ 69,65*
3
Frei Haus
ab € 59,38334*
€ 71,04334*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 60,22*
€ 72,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 205,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.