Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstreifen H=650mm Geräte-/Anschlussr. XPFMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPFMC Verschlussstreifen 284146 H650mm Geräte-/Anschlussraum 284146
EATON XPFMC Verschlussstreifen 284146 H650mm Geräte-/Anschlussraum 284146
Artikel-Nr.:
     3517A-71564986
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284146
EAN/GTIN:
     4015082841461
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen

Verschlussstreifen H=650mm Geräte-/Anschlussr. XPFMC

Verschlussabdeckungen zum Verschließen der Öffnungen, Geräteraum/Kabelanschlussraum, Höhe 650mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
170 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
650 mm
Einbauort:
Kabelraum
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,67*
€ 52,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,00*
€ 52,78*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,46*
€ 53,59*
Frei Haus
ab € 41,81*
€ 54,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,10*
€ 56,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.