| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5064462 Herst.-Nr.: 284146 EAN/GTIN: 4015082841461 |
| |
|
| | |
| Verschlussabdeckungen zum Verschließen der Öffnungen, Geräteraum/Kabelanschlussraum, Höhe 650mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035 Farbe: sonstige, Breite: 170 mm, Ausführung: Abdeckung, Höhe: 38 mm, Tiefe: 650 mm, RAL-Nummer: 0, Einbauort: Kabelraum, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPFMC | Ident Code: | 284146 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,77* | € 52,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,64* | € 52,61* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,59* | € 53,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,78* | € 54,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,02* | € 56,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|