Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS seit.offen 1300x200x600 RAL9005 MES-RS130602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihensockel RS seit.offen 1300x200x600 RAL9005 MES-RS130602
Reihensockel RS seit.offen 1300x200x600 RAL9005 MES-RS130602
Artikel-Nr.:
     3517A-71569685
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS130602
EAN/GTIN:
     7611919293709
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Reihensockel RS seit.offen 1300x200x600 RAL9005 MES-RS130602

Reihensockel RS seitlich offen 1300x200x600 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1299 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 228,38*
€ 269,20*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 236,55*
€ 279,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,64*
€ 279,06*
Frei Haus
ab € 239,03*
€ 281,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,87*
€ 283,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,54*
€ 317,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.