Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS seit.offen 1300x200x600 RAL9005 MES-RS130602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihensockel RS seit.offen 1300x200x600 RAL9005 MES-RS130602
Reihensockel RS seit.offen 1300x200x600 RAL9005 MES-RS130602
Artikel-Nr.:
     6012B-71569685
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS130602
EAN/GTIN:
     7611919293709
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Reihensockel RS seit.offen 1300x200x600 RAL9005 MES-RS130602

Reihensockel RS seitlich offen 1300x200x600 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1299 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 228,11*
€ 267,87*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 237,22*
€ 275,79*
Frei Haus
ab € 236,70*
€ 275,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 239,97*
€ 277,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,93*
€ 280,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,91*
€ 330,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.