Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech innenliegend 1-feldbreit, T 600mm PBWP2550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71577242
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007169A0000
EAN/GTIN:
     8015646780973
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Bodenblech innenliegend 1-feldbreit, T 600mm PBWP2550

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
505 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
26 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
505 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,96*
€ 34,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,13*
€ 34,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,69*
€ 36,53*
€ 3,90*
ab € 28,23*
€ 38,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX068735R9999
ab € 6,96*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008109A0000
ab € 27,52*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009398A0000
ab € 34,90*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008057A0000
ab € 39,43*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008058A0000
ab € 45,76*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009354A0000
ab € 27,36*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002309B0000
ab € 36,30*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002233B0000
ab € 20,79*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002239B0000
ab € 23,14*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002322B0000
ab € 42,03*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002214B0000
ab € 28,92*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002220B0000
ab € 30,54*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005095B0000
ab € 22,99*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002318B0000
ab € 41,16*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002227B0000
ab € 20,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.