| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71675759 Herst.-Nr.: TM3BCCO EAN/GTIN: 3606489811044 |
| |
|
| | |
| Buskoppler, Modicon TM3 RJ45 Anschlüsse TM3BCCO CANopen-Buskoppler Modicon TM3. Zur Anbindung von dezentralen E/A-Inseln an Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen, sowie an Drittanbieter-Systeme. Design in sehr kompakter Bauform mit nur 27mm Gerätebreite für platzsparende Installation. Zwei galvanisch getrennte CANopen-Ports mit RJ45-Buchsen für Daisy-Chain. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VDC. Weitere Informationen: | | Anzahl der HW-Schnittstellen CAN: | 1 | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | ja | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 161,47* | € 176,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,64* | € 183,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,24* | € 190,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 171,03* | € 192,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,56* | € 209,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|