Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normal-Hilfsschalter NHI-E-11-PKZ0#199325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-71770643
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199325
EAN/GTIN:
     4015081974092
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Normal-Hilfsschalter NHI-E-11-PKZ0#199325

Normal-Hilfsschalter, Can be fitted to the front, Terminal designation differs to that of an auxiliary contact that can be fitted to the side, S = Schließer: 1 S, Ö = Öffner: 1 Ö, Push-in-Klemmen, verwendbar für: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0,5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,69*
€ 9,07*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 9,93*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,28*
€ 11,13*
10 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 11,32*
1
€ 8,95*
ab € 8,15*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199150
ab € 42,26*
Zubehör
Eaton
199153
ab € 46,25*
Zubehör
Eaton
199156
ab € 48,65*
Zubehör
Eaton
199158
ab € 55,12*
Zubehör
Eaton
199161
ab € 65,34*
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,51*
Zubehör
Eaton
199181
ab € 42,97*
Zubehör
Eaton
199187
ab € 48,82*
Zubehör
Eaton
199202
ab € 67,92*
Zubehör
Eaton
199152 PKZM0-1-PI
ab € 44,20*
Zubehör
Eaton
199193 PKZM0-1-SPI32
ab € 47,07*
Zubehör
Eaton
199167 PKZM0-1-T-PI
ab € 50,29*
Zubehör
Eaton
199182 PKZM0-1,6-SPI16
ab € 44,87*
Zubehör
Eaton
199172 PKZM0-10-T-PI
ab € 60,97*
Zubehör
Eaton
199199 PKZM0-12-SPI32
ab € 58,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.