Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 5.8A 2.2kW AC DB1-345D8FB-N2CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON DB1-345D8FB-N2CC 197565 Frequenzumrichter 400VAC 3ph 5.8 A 2.2
EATON DB1-345D8FB-N2CC 197565 Frequenzumrichter 400VAC 3ph 5.8 A 2.2
Artikel-Nr.:
     3517A-71776215
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197565
EAN/GTIN:
     4015081943340
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 2,2kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw

Frequenzumrichter 3phasig 400V 5.8A 2.2kW AC DB1-345D8FB-N2CC

Frequenzumrichter, Typkenner: DB1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 5.8 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +60 °C, Abhängig von der Kühlung.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
5,8 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 344,88*
€ 361,19*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 346,48*
€ 361,28*
10
Frei Haus
ab € 350,328*
€ 364,738*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 358,15*
€ 373,00*
168 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 373,63*
€ 390,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 361,19*
€ 429,8161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,88*
€ 410,4072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.611,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171907
ab € 230,80*
Zubehör
Eaton
171926
ab € 135,23*
Zubehör
Eaton
269502
ab € 61,66*
Zubehör
Eaton
271590
ab € 346,66*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 106,43*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.