Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 400VAC, 3-ph. 9.5A DC1-349D5FB-A20CE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71777502
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185755
EAN/GTIN:
     4015081812547
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Frequenzumrichter

Frequenzumrichter 400VAC, 3-ph. 9.5A DC1-349D5FB-A20CE1

Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 9.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
9,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 429,64*
€ 479,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 444,25*
€ 481,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 455,27*
€ 492,67*
Frei Haus
ab € 466,74*
€ 502,57*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 472,09*
€ 507,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,61*
€ 573,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,42*
€ 570,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,85*
€ 561,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,18*
€ 551,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,25*
€ 528,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169030
ab € 51,28*
Zubehör
Eaton
169031
ab € 55,97*
Zubehör
Eaton
169032
ab € 60,83*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,82*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,70*
Zubehör
Eaton
171895
ab € 331,39*
Zubehör
Eaton
269541
ab € 108,47*
Zubehör
Eaton
271590
ab € 349,25*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 106,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.