| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71778294 Herst.-Nr.: 254690 EAN/GTIN: 4015082546908 |
| |
|
| | |
| Zange für Flachleitung RA-C1-CUT Handwerkszeug zum sicheren Ablängen der Flachleitung Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 0 mm | Max. Kabelquerschnitt: | 0 mm² | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | nein | Gesamtlänge: | 200 mm | Schneidkopf auswechselbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,91* | € 91,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 74,99* | € 92,98* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,77* | € 93,18* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,08* | € 93,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,92* | € 96,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|