Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 15kW AC SPX020A2-4A1B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-71779988
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     125291
EAN/GTIN:
     4015081228973
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
frequenzumrichter 15kw
netzentstörfilter

Frequenzumrichter 3phasig 400V 15kW AC SPX020A2-4A1B1

Frequenzumrichter, Typkenner: SPX, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 31 A, Bemessungsbetriebsstrom bei 110 % Überlast: Ie = 38 A, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für innen- und außenbelüftete Wechselstrommotoren mit 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
320 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
38 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton frequenzumrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.511,33*
€ 2.613,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.508,97*
€ 2.614,72*
Frei Haus
ab € 2.531,66*
€ 2.639,48*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.553,17*
€ 2.656,63*
173 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.640,30*
€ 2.745,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.613,80*
€ 3.110,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.595,41*
€ 3.088,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.539,62*
€ 3.022,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.511,33*
€ 2.988,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
125052
ab € 60,89*
Zubehör
Eaton
125053
ab € 345,27*
Zubehör
Eaton
125054
ab € 112,43*
Zubehör
Eaton
125057
ab € 306,18*
Zubehör
Eaton
125060
ab € 76,73*
Zubehör
Eaton
125062
ab € 96,79*
Zubehör
Eaton
125063
ab € 193,38*
Zubehör
Eaton
125064
ab € 100,72*
Zubehör
Eaton
125065
ab € 130,81*
Zubehör
Eaton
125069
ab € 195,60*
Zubehör
Eaton
125079
ab € 67,88*
Zubehör
Eaton
126868
ab € 79,13*
Zubehör
Eaton
129001
ab € 21,00*
Zubehör
Eaton
139787
ab € 92,49*
Zubehör
Eaton
269505
ab € 104,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.